マリンテック
マリンテックの 舶用補機
マリンテックの 船用ポンプ
水中ポンプ 底面フィルター型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64078824
品番
M24-12FS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
水槽の水替えや、灯油・軽油などの移送に最適なポンプです!2020年モデルよりスイッチが防水タイプに変わりました。
海水での使用は不可。
連続運転や水中の浸け置き使用には向きません。
電圧(V)
24
電流(A)
0.8
消費電力(W)
20
モーター回転数(min
-1
[r.p.m])
8500
口径(Φmm)
16
最大吐出量(L/min)
12
全揚程(m)
2
寸法(mm)
145×38
質量(g)
300
材質
ステンレス