マリンテック
マリンテックの 舶用補機
マリンテックの 船用ポンプ
水中ポンプ 底面フィルター型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧(V)
24
注文コード
64078849
品番
M24-30FS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
電圧
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
水槽の水替えや、灯油・軽油などの移送に最適なポンプです!2020年モデルよりスイッチが防水タイプに変わりました。
海水での使用は不可。
連続運転や水中の浸け置き使用には向きません。
電圧(V)
24
電流(A)
3.5
消費電力(W)
77
モーター回転数(min
-1
[r.p.m])
8500
口径(Φmm)
19
最大吐出量(L/min)
30
全揚程(m)
2
寸法(mm)
165×51
質量(g)
480
材質
ステンレス