水中ポンプ 底面フィルター型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)24 注文コード64078903 品番M24-38FB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は電圧10種類から選べます 他の種類を見る

水槽の水替えや、灯油・軽油などの移送に最適なポンプです!2020年モデルよりスイッチが防水タイプに変わりました。
海水での使用は不可。
連続運転や水中の浸け置き使用には向きません。

電圧(V)24 電流(A)3.5 消費電力(W)77 モーター回転数(min-1[r.p.m])8500 口径(Φmm)19 最大吐出量(L/min)38 全揚程(m)2 寸法(mm)210×51 質量(g)500 材質アルミニウム(アルマイトコート仕様)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする