圧着工具(圧着端子/ディスコネクト/スプライス用)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード64078904 品番CT-1550
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980

人間工学に基づいたデザインで、作業者の疲労を軽減します。
赤/青のクリンプポケット(AWG22〜AWG14用)が工具の中心近くにあり、主に赤/青のポケットを多用する場合、楽に圧着ができます。
圧着が完了するまではハンドルが元に戻らないため、圧着ミスが防げます。

用途圧着端子、ディスコネクト、スプライスの圧着に。 仕様●圧着可能サイズ:AWG22〜10のナイロンおよびビニール絶縁の圧着端子、スプライスおよびディスコネクト●圧着端子([[MM2]])BNC端子(3C)用:なし●圧着端子([[MM2]])ピン端子:なし●圧着端子([[MM2]])リングスリーブ用:なし●圧着端子([[MM2]])接続端子用:なし●圧着端子([[MM2]])裸端子用:なし●圧着端子([[MM2]])閉端接続子用:なし トラスコ品番828-1474 全長(mm)275 適合電線(mm2)AWG22〜10 圧着端子接続範囲(mm2)0.511〜2.588 圧着端子AWG22〜10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする