江東電気
江東電気の 航海計器
江東電気の 船灯/信号器具/形象物
江東電気の 船舶灯
ハロゲン水中灯 QWS1000W
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
64079059
品番
QWS1000W-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
白熱電球に比べ、コンパクトで明るく長寿命!
用途
集魚灯として使用可能です。
電流(A)
10
電圧(V)
AC100
口金
E39
定格出力(W)
1000
注意
※電圧が上がりますと明るくなりますが、ランプ寿命が短くなりますのでご注意ください
※水中灯の使用が禁止または制限された地域がありますので、各漁業共同組合などに確認の上、ご使用ください。
※本製品は専用水中灯具が必要となります。
※納期がかかる場合がございますのでご注文前にお問い合わせください。