ハロゲン水中灯 QWS2000W

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 64079077 品番 QWS2000W-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

白熱電球に比べ、コンパクトで明るく長寿命!

用途集魚灯として使用可能です。 電流(A)20 電圧(V)AC100 口金E39 定格出力(W)2000
注意
※電圧が上がりますと明るくなりますが、ランプ寿命が短くなりますのでご注意ください
※水中灯の使用が禁止または制限された地域がありますので、各漁業共同組合などに確認の上、ご使用ください。
※本製品は専用水中灯具が必要となります。
※納期がかかる場合がございますのでご注文前にお問い合わせください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする