プライキャンバス 高透光不燃ターポリン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード64079339 品番G-1025CL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
形状ビニールカーテン 幅(mm)1150 厚さ(mm)0.27 高さ(cm)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする