※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するケーブル長(m)40
色オレンジ、ブーツ:黒
内容量1箱(10本)注文コード64079516品番STP6X40MOR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296,780販売価格(税別)
カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。
耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。
すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。
ノイズ環境でも安定した通信性能 です。
シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。
循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。