※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

細径LANケーブル(カテゴリ6A対応・両端コネクタ付)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 64079726 品番 UTP28X20MYL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。
従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。
ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。
循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。

用途カテゴリ6Aでの機器と機器、アウトレットなどの接続に。 トラスコ品番195-0619 材質ポリカーボネート、リン青銅 種類UTP 使用温度範囲(℃)-10〜60 規格カテゴリ6A 全長(m)20 ケーブル長(m)20 ケーブル外径(Φmm)4.7 プラグタイプRJ45 導体28AWG

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする