曜日別特売
UTP28X30MRD 細径LANケーブル(カテゴリ6A対応・両端コネクタ付) PANDUIT(パンドウイット) 64079744

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

細径LANケーブル(カテゴリ6A対応・両端コネクタ付)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
全長(m)30
ケーブル長(m)30
内容量1箱(10本)注文コード64079744品番UTP28X30MRD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。
従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。
ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。
循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。

用途
カテゴリ6Aでの機器と機器、アウトレットなどの接続に。
トラスコ品番195-0621材質ポリカーボネート、リン青銅種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60規格カテゴリ6A全長(m)30ケーブル長(m)30ケーブル外径(Φmm)4.7プラグタイプRJ45導体28AWG
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする