ABO-19 防災用薄型ウォーターバッグ9L スマイルキッズ 64079795 ABO-19 防災用薄型ウォーターバッグ9L スマイルキッズ 64079795 ABO-19 防災用薄型ウォーターバッグ9L スマイルキッズ 64079795 ABO-19 防災用薄型ウォーターバッグ9L スマイルキッズ 64079795

防災用薄型ウォーターバッグ9L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64079795 品番ABO-19
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

たたんでコンパクトに収納できる薄型のウォーターバッグです。3日分の生活用水、約9Lまで入れて水を保管できます。注水目安が印刷されており、水を入れて過ぎてこぼしにくくなっています。折りたたむとコンパクトになるので持出袋等に入れやすくなっています。防災用、レジャー用など水の保管・持ち運びが必要な時役立ちます。

材質本体・蓋/PE樹脂、持ち手/PP樹脂 寸法(mm)405×380 質量(g)97 アズワン品番65-2756-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする