ファイバーパッチコード 低損失タイプ OS2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(m)3 トラスコ品番269-9951 注文コード64079857 品番F92RPU1U1ONM003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さ・トラスコ品番29種類から選べます 他の種類を見る

2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。
コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。
ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。
トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。
状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。
コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。
変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。
両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。
極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。

用途
エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。
卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。
トラスコ品番269-9951 ケーブル:黄 タイプOS2 長さ(m)3 芯数2 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする