まつうら工業
まつうら工業の ブルーシート・UVシート類
まつうら工業の クリアシート
糸入り透明シート MF-LK1000
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
64080276
品番
MF-LK1000-1818
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ポリエステル糸入りのPVC透明シートです。周囲ハトメ付きだから取り付けもしやすいです。
用途
倉庫等の雨よけ、風よけに。工場などの保温・保冷や間仕切りシートに。感染症対策時の簡易飛沫防止シートなどに。
材質
PVCフィルム、ポリエステル、アルミ(ハトメ部分)
長さ(mm)
約1800
形状
折りたたみタイプ
幅(mm)
約1800
厚さ(mm)
0.15(糸交差部約0.25)
色
透明(糸部分:白)
ハトメピッチ(mm)
約450
呼び寸法(縦×横)(m)
約1.8×1.8
ハトメ内径(mm)
12
目合い(mm)
約17×17
再生紙使用マーク
適合
注意
※サイズは仕上り寸法ですがフィルムの性質上、若干の伸び縮みがあります。
※突起のあるものに触れると材質上破れることがありますのでご注意ください。