マルチアングル L型

(12件のレビュー)
翌日出荷返品不可 特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64080328 品番JBL-30S ZN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は寸法A・仕上・内容量など23種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)2400 材質 寸法(mm)30×30×2400 表面処理溶融亜鉛めっき(HDZ35) 板厚(mm)3.2 アズワン品番64-9329-89

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27028067
2023-04-07
用途:
社内で使用
芝浦エンジニアリング株式会社 様 (その他業種)

表面の溶融亜鉛メッキに異物が多数付着していました。
非常に汚くバリもあり売り物には適さないと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
27028042
2022-12-08
用途:
機械のフレーム自作
サービス業

柔らかくて変形しやすいので、構造物の支柱としては使用できないが、強度を必要としないフレーム等の自作には最適です。メッキにバリがあるのが少し難点です。錆びにくいので屋外用に最適です。

1人が参考にしています
対象商品:
27028103
2022-08-29
用途:
作業
製造業

切ると使うときに問題なかった。硬さ/重量は高いのため、フレームにつかえます。

1人が参考にしています
対象商品:
27028085
2018-11-28
用途:
機械のメンテナンス
建設業・工事業

コードをまとめて、壁伝いに這わせる用途できれいに仕上がりました。

1人が参考にしています
対象商品:
27028042
2018-05-01
用途:
部品棚

商品自体は、じょうぶでもうしぶんないですが、メッキ処理がもう少きれいだといいと思います。コスパ的には十分です。

2人が参考にしています
対象商品:
27028067
2018-03-01
用途:
カバードポーチ 土台固定、高さ調整
電気・ガス・熱供給・水道業

ドブ浸けで2.4mは安いと思う。釘穴の位置が長穴長辺中央に
あるものも欲しいと思いました。

対象商品:
27028042
2017-12-08
用途:
棚の作製
その他業種

錆にも強そうで棚の作製にはとても良かった。
また機会が有れば注文する。

1人が参考にしています
対象商品:
27028067
2017-03-07
用途:
エアコン室外機を壁取付

商品写真は長穴だけでしたが、実物は長穴と長穴の間に小さい穴が開いているタイプでした。
品番にPがついているのはこのタイプだと思われます。
板厚、強度共満足で長穴はM8のウオールアンカーで固定できました。
亜鉛メッキも完全にメッキされていました

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする