※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Igus(イグス)
Igus(イグス)の 直動部品
Igus(イグス)の リニアガイド、ブロック
Igus(イグス)の ガイド
リニアガイドレール ドライリンT TW-04専用レール
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64080627
品番
TS-04-09-2000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ドライリンT専用アルミニウム製レール
用途
搬送機
一般機械
トラスコ品番
160-4037
材質
アルミニウム
長さ(mm)
20
寸法L(mm)
2000
寸法a(mm)
9
外径(Φmm)
2000
寸法C4(mm)
20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません