※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Igus(イグス)
Igus(イグス)の 直動部品
Igus(イグス)の リニアガイド、ブロック
Igus(イグス)の ガイド
リニアガイドキャリッジ ドライリンW
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64080679
品番
WW-20-80-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
モジュラー式リニアガイドキャリッジ(組立品)
用途
搬送機
一般機械
仕様
許容静荷重(N):12800
トラスコ品番
160-4063
材質
亜鉛ダイキャスト、アルミニウム
長さ(mm)
44
内径(Φmm)
134
寸法A(mm)
134
外径(Φmm)
200
寸法C(mm)
200
寸法H2(mm)
44
寸法A2(mm)
116
寸法C2(mm)
182
フランジ径(Φmm)
116
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません