曜日別特売
243 卓上クリーンベンチ(安全スライド扉) サンプラテック 64081204

243 卓上クリーンベンチ(安全スライド扉) サンプラテック 64081204
243 卓上クリーンベンチ(安全スライド扉) サンプラテック 64081204
243 卓上クリーンベンチ(安全スライド扉) サンプラテック 64081204
243 卓上クリーンベンチ(安全スライド扉) サンプラテック 64081204

卓上クリーンベンチ(安全スライド扉)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送31日以内出荷とは
質量(kg)約17
内容量1台注文コード64081204品番243
参考基準価格(税別)¥165,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

スライド扉は、28mmピッチで自由に調整。
扉のセットはラチェット構造で簡単・安全。
クリーンユニットは大気中に浮遊している0.3μm上のゴミ、
塵を99.99%以上除去した、クリーンな空気を送風します。
メインフィルター/形式:超高性能[HEPA]形/集塵効果:0.3μm 99.99%以上(無水シリカ試験品)
プレフィルター:平均捕集効率:重量法60% 洗浄式(材質:ポリプロピレン)

材質枠/アルミ、扉面・側面・天面・背面/塩ビ透明、底板/塩ビ白質量(kg)約17電源(V)単相100(50/60Hz)風量(m3/min)50Hz/60Hz1.0/1.0消費電力(W)(50/60Hz)19/22外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)クリーンユニット:240×240×140外寸法(mm)700×500×500H騒音値(dB)(50/60Hz)45/48
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき8,250/税込9,075
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする