サンプラテック
サンプラテックの クリーンベンチ
クリーンベンチ(帯電防止シート)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64081274
品番
263
参考基準価格(税別)
¥147,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
アルミ枠に帯電防止ビニールカバー(ファスナー付)を組み合わせた簡易型クリーンベンチ。
簡単にセット出来、即使用OK。清浄域が迅速に確保出来ます。
フィルター:HEPAフィルター、不織布フィルター
材質
枠/アルミ、カバー/0.3t帯電防止ビニールシート
質量(kg)
11
電源(V)
AC100
処理風量(m
3
/min)
1
フィルター
HEPAフィルター、不織布フィルター
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×500×650
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
7,350
/
税込
¥
8,085
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません