サンプラテック
サンプラテックの クリーンベンチ
クリーンベンチ(PVC帯電防止板)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64081308
品番
266
参考基準価格(税別)
¥237,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
アルミ枠にPVC帯電防止板を組み込んだクリーンベンチ。
フィルター:HEPAフィルター、不織布フィルター
材質
枠/アルミ、プレート/PVC帯電防止3mm(側・背・天面)
質量(kg)
17
電源(V)
AC100
処理風量(m
3
/min)
1
フィルター
HEPAフィルター、不織布フィルター
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×500×650
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
11,850
/
税込
¥
13,035
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません