サンプラテック
サンプラテックの 撹拌・粉砕・混合関連
サンプラテックの 回転子/撹拌子
PTFE丸底試験管
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
64081475
品番
4936
参考基準価格(税別)
¥5,080
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
フッ素樹脂PTFE製の丸底試験管です。
耐薬品性と耐熱性に優れます。
キャップ付き、キャップ無しを選ぶことができます。
長さ(mm)
105
直径(Φmm)
12
材質
PTFE
容量(mL)
8
キャップ
有