サンプラテック
サンプラテックの 撹拌・粉砕・混合関連
サンプラテックの 回転子/撹拌子
PTFE丸底試験管
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φmm)
18
長さ(mm)
105
注文コード
64081484
品番
4937
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,300
この商品は
直径・長さ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
フッ素樹脂PTFE製の丸底試験管です。
耐薬品性と耐熱性に優れます。
キャップ付き、キャップ無しを選ぶことができます。
長さ(mm)
105
直径(Φmm)
18
材質
PTFE
容量(mL)
17
キャップ
有