サンプラテック
サンプラテックの 撹拌・粉砕・混合関連
サンプラテックの 回転子/撹拌子
PTFEスピッツ底試験管
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
64081527
品番
4941
参考基準価格(税別)
¥6,650
販売価格(税込)
¥7,029
販売価格(税別)
¥
6,390
バスケットに入れる
フッ素樹脂製のスピッツ底試験管です。
底部に試料を集中させるのに便利です。
キャップ付きと、キャップなしをお選びいただけます。
耐薬品性に優れ、ほとんどの薬剤に対して問題なく使用することができます。
長さ(mm)
125
直径(Φmm)
26
材質
PTFE
呼称
15CC(キャップ付)
キャップ
有
胴径(Φmm)
18
注意
※不透明ですので、中の試料の状態を観察することはできません