弁当容器 PZ器 共蓋セット(V)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(20枚) 注文コード64082814 品番138
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

豪華な絵柄で仕出弁当・行楽弁当に利用出来ます。

材質HIPS フタ高さ(mm)11 寸法(mm)384×316×40 電子レンジ× 室数7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする