エフピコチューパ
エフピコチューパの ラップ・消耗品・食品包材
エフピコチューパの 食品容器
エフピコチューパの 仕出・折箱・重箱
弁当容器 PZ器 共蓋セット(V)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(20枚)
注文コード
64082866
品番
129
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
豪華な絵柄で仕出弁当・行楽弁当に利用出来ます。
材質
HIPS
フタ高さ(mm)
11
寸法(mm)
264×204×37
電子レンジ
×
室数
5