用途ホテル、ゴルフ場レストラン、工場組み立てラインなど
トラスコ品番828-3331
材質本体:ステンレス(SUS430)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム、引出し取手:ABS樹脂
幅(mm)600
高さ(mm)800、こぼれ止め:34
品名4方コボレ止め付天板 SUS430 ワゴン 3段 引出し付
奥行(mm)450
段数3段
ハンドル径(Φmm)19
材質(キャスター)ゴム
均等荷重(kg)120
引出し数1個
天板耐荷重(kg)60
ハンドルSUS430
キャスター径(Φmm)75
引出し内寸法(mm)間口430×奥行310×深さ80
棚板耐荷重(kg)40
自重(kg)21
棚板(皿)深さ下段34mm、上段29mm
入数(個)2
均等積載量(kg/段)引出し:10、棚板:20、天板:60
最大積載量(kg/台)100
棚板調整ピッチ(mm)20
引出し耐荷重(kg)10
引出し1段