※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4GWGO3-750H ステンレス製ワゴン GWGシリーズ 東製作所 64083698 4GWGO3-750H ステンレス製ワゴン GWGシリーズ 東製作所 64083698

ステンレス製ワゴン GWGシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64083698 品番 4GWGO3-750H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別)
93,980

天板にこぼれ止めガードが付いているため、作業中や移動中に物がこぼれ落ちるのを防止します。
下段棚はこぼれ止め機能のある皿型として、又裏返してフラット型棚板としてもお使いいただけます。
ハンドルとキャスターが付いたワゴンの天板にコボレ止めが付きました。
食品、食器、機材、部品、工具などの運搬、移動に適しています。
3段タイプの中間棚板は、取付け位置を上下に移動可能です。

用途ホテル、ゴルフ場レストラン、工場組み立てラインなど トラスコ品番828-3334 材質本体:ステンレス(SUS430)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム、引出し取手:ABS樹脂 幅(mm)750 高さ(mm)800、こぼれ止め:34 品名4方コボレ止め付天板 SUS430 ワゴン 3段 引出し2個付 奥行(mm)600 段数3段 ハンドル径(Φmm)19 材質(キャスター)ゴム 均等荷重(kg)120 引出し数2個 天板耐荷重(kg)60 ハンドルSUS430 キャスター径(Φmm)75 引出し内寸法(mm)間口265×奥行380×深さ80 棚板耐荷重(kg)40 自重(kg)27 棚板(皿)深さ下段34mm、上段29mm 入数(個)2 均等積載量(kg/段)引出し:10、棚板:20、天板:60 最大積載量(kg/台)100 棚板調整ピッチ(mm)20 引出し耐荷重(kg)10 引出し2段
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする