※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズマ
アズマの 収納・設備・保管・運搬用品
アズマの 薬品保管庫
アズマの ステンレス保管庫
ステンレス片面引出し付保管庫
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64083786
品番
ACO-600K
参考基準価格(税別)
¥87,600
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
ドアレール敷板に水抜き溝が設けてあり、水洗いしても水がたまりません。
オプションで引き違い戸に鍵の取り付けが可能です。
用途
工場。
研究所。
部品・材料・工具の保管。
クリーンルームで書庫として。
トラスコ品番
510-1948
材質
ステンレス(SUS430)、取手:ABS樹脂
摘要
引き出し1個・棚板1枚
高さ(mm)
800
奥行(mm)
450
間口(mm)
600
最大積載量(kg/台)
320
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません