※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東製作所
東製作所の 厨房機器・設備・調理機械
東製作所の 板金製品類・棚・ストッカー
東製作所の シンク
二槽シンク(SUS430)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
間口(mm)
1800
奥行(mm)
600、バックガード:40
注文コード
64083996
品番
HP2-1800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
間口・奥行
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ豊富な本格的業務用ステンレス流し台です。
用途
工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。
付属品
ジャバラYホース
仕様
オーバーフロー:あり
トラスコ品番
455-1958
材質
ステンレス(SUS430)
高さ(mm)
800、バックガード:90
奥行(mm)
600、バックガード:40
間口(mm)
1800
ホース長さ(mm)
上部+下部:500+500
槽内寸法(間口×奥行×深さ)(mm)
845×490×230
注意
※塩分、漂白剤、薬品の付着に注意。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
64083996
HP2-1800
40198173
HP2-1800
二槽シンク
東製作所
1台
¥
179,800
税込
¥
197,780
注文コードが変更になりました