※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズマ
アズマの 厨房機器・設備・調理機械
アズマの 板金製品類・棚・ストッカー
アズマの シンク
一槽水切付シンク右水槽(SUS430)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64084014
品番
HPM1-1200R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
本格的業務用ステンレス流し台です。
用途
工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄用に。
付属品
ジャバラシングルホース700mm
仕様
オーバーフロー:あり、水切り位置:左側
トラスコ品番
455-1982
セット内容
ジャバラホース、排水トラップ
材質
ステンレス(SUS430)
高さ(mm)
800、バックガード:90
奥行(mm)
600、バックガード:40
間口(mm)
1200
槽内寸法(間口×奥行×深さ)(mm)
520×480×220
注意
※右水槽での出荷になります。
※塩分や調味料、漂白剤、洗剤、薬品の付着に注意。
※業務用工場用です。
※硫酸、塩酸の使用、薄めた漂白剤などの貯め置きは厳禁です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません