一槽シンク(SUS430)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64084224 品番 KP1-450
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

独自の強化ナイロン樹脂製アジャストボールはサビや腐食に強く、ねじ山のつぶれもなく、半永久的に高さ調節機能と安全衛生を提供します。
サイズ豊富な本格的業務用ステンレス流し台。
製品の95%以上を占める主原料(材料)であるステンレスの製造元高炉メーカーが、カーボンニュートラル対策として粗鋼生産を石炭由来のコークスを使わない水素還元製鉄に切り替え中です。

用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。 付属品ジャバラホース 700mm 仕様オーバーフロー:あり トラスコ品番455-2458 材質ステンレス(SUS430) 高さ(mm)800、バックガード:90 奥行(mm)450、バックガード:25 間口(mm)450 槽内寸法(間口×奥行×深さ)(mm)400×375×220
注意
※塩分、漂白剤、薬品の付着に注意。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする