※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KPM1-750-R 一槽水切付シンク右水槽(SUS430) アズマ 64084319 KPM1-750-R 一槽水切付シンク右水槽(SUS430) アズマ 64084319

一槽水切付シンク右水槽(SUS430)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64084319 品番 KPM1-750-R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

本格的業務用ステンレス流し台です。

用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄用に。 付属品ジャバラシングルホース700mm 仕様オーバーフロー:あり、水切り位置:左側 トラスコ品番455-2563 材質ステンレス(SUS430) 高さ(mm)800、バックガード:90 奥行(mm)450、バックガード:25 間口(mm)750 槽内寸法(間口×奥行×深さ)(mm)400×375×220
注意
※右水槽での出荷になります。
※塩分や調味料、漂白剤、洗剤、薬品の付着に注意。
※業務用工場用です。
※硫酸、塩酸の使用、薄めた漂白剤などの貯め置きは厳禁です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする