※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マキテック
マキテックの 搬送
マキテックの コンベヤ
マキテックの ローラーコンベヤ
スチール製ローラコンベヤ 軽荷重搬送物用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全58種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64084547
品番
R1912PX1500L100W25P
参考基準価格(税別)
¥55,300
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
軽荷重搬送用グラビティローラーコンベヤです。
プレスベアリングを採用したローラーで、安価タイプのコンベヤです。
トラスコ品番
123-8231
ピッチ(mm)
25
ローラー幅(mm)
100
機長(mm)
1500
肉厚(mm)
1.2
材質(ローラー部)
スチール
ローラー径(Φmm)
19.1
ローラー耐荷重(kg/本)
44
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません