※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マキテック
マキテックの 搬送
マキテックの コンベヤ
マキテックの ローラーコンベヤ
カーブローラコンベヤ 中荷重搬送物用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全219種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64085694
品番
R3812PX900R250W50P90
参考基準価格(税別)
¥56,800
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
中荷重搬送用グラビティカーブローラーコンベヤです。
用途
中荷重搬送物用
トラスコ品番
120-1600
ピッチ(mm)
50
ローラー幅(mm)
250
肉厚(mm)
1.2
材質(ローラー部)
スチール
ローラー径(Φmm)
38.1
ローラー耐荷重(kg/本)
94
カーブ角度(°)
90°
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません