※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R3812PX900R350W100P90 カーブローラコンベヤ 中荷重搬送物用 マキテック 64085728 R3812PX900R350W100P90 カーブローラコンベヤ 中荷重搬送物用 マキテック 64085728

カーブローラコンベヤ 中荷重搬送物用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64085728 品番 R3812PX900R350W100P90
参考基準価格(税別)¥48,800 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

中荷重搬送用グラビティカーブローラーコンベヤです。

用途中荷重搬送物用 トラスコ品番120-3129 ピッチ(mm)100 ローラー幅(mm)350 肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)スチール ローラー径(Φmm)38.1 ローラー耐荷重(kg/本)80 カーブ角度(°)90°
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする