※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マキテック
マキテックの 搬送
マキテックの コンベヤ
マキテックの ローラーコンベヤ
スチールコンベヤR3812P型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64086437
品番
R4214PX900R1000W100P90
参考基準価格(税別)
¥92,200
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
中荷重搬送用グラビティカーブローラーコンベヤです。
用途
中荷重搬送物用
トラスコ品番
121-5869
ピッチ(mm)
100
ローラー幅(mm)
1000
肉厚(mm)
1.4
材質(ローラー部)
スチール
ローラー径(Φmm)
42.14
ローラー耐荷重(kg/本)
36
カーブ角度(°)
90°
注意
※直送無料
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません