※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
高性能ショックアブソーバ(ロックナット)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
ねじ寸法M
M20
M36
M33
M27
M25
M22
M20
M16
M14
M12
M10
M8
M6
M5
M4
寸法H(mm)
8
12
10
8
6
5
4
3
2.5
2
ねじピッチ(mm)
1.5
1.5
3
1
0.5
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64090408
品番
PVM20-15-A
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
パワーストップ用のロックナット。
耐蝕性にすぐれたステンレス製です。
材質
(本体)SUS303相当
ねじピッチ(mm)
1.5
寸法H(mm)
8
ねじ規格
細目
ねじ寸法M
M20
寸法sw1(mm)
24
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100