PVM16-10-A 高性能ショックアブソーバ(ロックナット) NBK(鍋屋バイテック会社) 64090426

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PVM16-10-A 高性能ショックアブソーバ(ロックナット) NBK(鍋屋バイテック会社) 64090426
PVM16-10-A 高性能ショックアブソーバ(ロックナット) NBK(鍋屋バイテック会社) 64090426
PVM16-10-A 高性能ショックアブソーバ(ロックナット) NBK(鍋屋バイテック会社) 64090426

高性能ショックアブソーバ(ロックナット)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送30日以内出荷とは
ねじ寸法MM16
寸法H(mm)6
ねじピッチ(mm)1
内容量1個注文コード64090426品番PVM16-10-A
参考基準価格(税別)¥790販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

パワーストップ用のロックナット。
耐蝕性にすぐれたステンレス製です。

材質(本体)SUS303相当ねじピッチ(mm)1寸法H(mm)6ねじ規格細目ねじ寸法MM16寸法sw1(mm)19
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする