AAP膨張アンカー ブッシュ付属

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20セット) 注文コード 64090515 品番 Z5M16S-B
参考基準価格(税別)¥41,160 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

穿孔した孔の状態に追従し、膨張するため孔壁に均等に密着し、保持力を発揮します。
穿孔→清掃→挿入→取付物締結の簡単施工による施工時間の短縮と専用工具が必要ありません。
本体を打込み拡張させる必要がありませんので振動や打撃音の発生がなく、居ながら工事等に最適です
施工後、ボルトの取り外しが可能な為、仮設工事等に使用でき、ボルト撤去等の後処理が不要ですので工程削減に繋がります。
一つのサイズで様々な穿孔深さに対応できます。
施工が容易な為、人為的ミスによる強度不足の心配がありません。
必要強度に応じて自由に穿孔深さを設定できるため、高耐力の接着アンカーの代替として使用可能です。
金属系では拡張が困難な超高強度コンクリートでも通常時と同様の性能を発揮できます。

用途
法面・斜面補強に。
足場等の仮設工事に。
防舷材取付に。
橋脚補強に。
耐震補強に。
外壁養生台固定部に。
仕様●せん断最大荷重(kN):53.0 (160mm時)●埋込深さ(mm):80〜160 トラスコ品番384-8857 セット内容アンカー本体、ブッシュ 材質亜鉛合金 ドリル径(Φmm)24 最大引張荷重(kN)72.2 (160mm時) ねじの呼びM16 穿孔深さ(mm)80.0〜160.0 施工トルク(N・m)106
注意
※ボルト、ナット、座金は付いておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする