※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
35日以内出荷とは
タイプ
S
S
K
D
寸法W(mm)
170
170
155
保護クラス
A
F
D
A
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64090654
品番
PSE36-15NWAS-A
参考基準価格(税別)
¥52,800
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
材質
(本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当、(プラスティックパッド)TPV
タイプ
S
ねじピッチ(mm)
1.5
寸法L(mm)
125
寸法H(mm)
12
寸法d(mm)
31
寸法L1(mm)
4.5
許容荷重(kN)
30
最大吸収エネルギー(J)
185、(緊急時)185
寸法e(mm)
45
寸法W(mm)
170
ねじ規格
細目
ねじ寸法M
M36
寸法s(mm)
30
最大締付トルク(N・m)
80
最大ストローク(mm)
30
保護クラス
A
時間当たり最大吸収エネルギー(J/h)
140000
寸法sw1(mm)
46
寸法sw2(mm)
24
寸法dc(mm)
22
最大衝突速度(m/s)
5
最小衝突速度(m/s)
3
復帰時間(s)
0.5
最小復帰力(N)
15
最大復帰力(N)
35
関連資料:
技術資料1(0.6MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100