曜日別特売
PSE36-15NMFD-A 高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64090794

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSE36-15NMFD-A 高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64090794
PSE36-15NMFD-A 高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64090794
PSE36-15NMFD-A 高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64090794

高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送35日以内出荷とは
内容量1個ねじ寸法MM36注文コード64090794品番PSE36-15NMFD-A
参考基準価格(税別)¥49,900販売価格(税込)¥54,888
販売価格(税別)
49,898
材質(本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当、(プラスティックパッド)TPVタイプDねじピッチ(mm)1.5寸法L(mm)125寸法H(mm)12寸法d(mm)10寸法L1(mm)4.5許容荷重(kN)30最大吸収エネルギー(J)185、(緊急時)185寸法e(mm)-寸法W(mm)155ねじ規格細目ねじ寸法MM36寸法s(mm)30最大締付トルク(N・m)80最大ストローク(mm)30保護クラスF時間当たり最大吸収エネルギー(J/h)140000寸法sw1(mm)46寸法sw2(mm)24寸法dc(mm)-最大衝突速度(m/s)2.2最小衝突速度(m/s)0.8復帰時間(s)0.5最小復帰力(N)15最大復帰力(N)35
関連資料:技術資料1(0.6MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする