CH901-004X-MB シャインクリア2 バストイレバリアコート中性洗剤 CONDOR(山崎産業) 64091495 CH901-004X-MB シャインクリア2 バストイレバリアコート中性洗剤 CONDOR(山崎産業) 64091495 CH901-004X-MB シャインクリア2 バストイレバリアコート中性洗剤 CONDOR(山崎産業) 64091495 CH901-004X-MB シャインクリア2 バストイレバリアコート中性洗剤 CONDOR(山崎産業) 64091495 CH901-004X-MB シャインクリア2 バストイレバリアコート中性洗剤 CONDOR(山崎産業) 64091495

シャインクリア2 バストイレバリアコート中性洗剤

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(4L) 注文コード64091495 品番CH901-004X-MB
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,998円となります。
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

「シャインクリア バストイレ用中性洗剤」がパワーアップして新登場!
「洗浄」、「除菌」、「消臭」、「防汚」の4機能に「ウイルス除去」、「抗菌」、「防カビ」の3機能が追加。
壁面密着泡でしっかり「洗浄」「除菌」「ウイルス除去」
緑茶エキス配合で、悪臭の元に作用。
防汚成分配合で、表面をバリアコートして汚れの付着を抑える。
抗菌成分配合で、表面をバリアコートして菌やカビの発生を予防する
シトラスミントの香り。

用途バスタブ(陶器製・樹脂製)洗浄、トイレ(便器、便座、便蓋、スイッチパネル等)洗浄・除菌 仕様●標準使用量(ml/m2):7●標準希釈倍率:原液使用 タイプ業務用 容量(L)4 液性中性 香りシトラスミント 使用場所トイレ
注意
※全ての菌を除去するわけではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする