97920 cotta WECK用 木蓋 L(ホール付) cotta 64091870

97920 cotta WECK用 木蓋 L(ホール付) cotta 64091870
97920 cotta WECK用 木蓋 L(ホール付) cotta 64091870
97920 cotta WECK用 木蓋 L(ホール付) cotta 64091870

cotta WECK用 木蓋 L(ホール付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード64091870品番97920
参考基準価格(税別)¥545販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

大人気のWECKの木製の蓋にストロー穴をあけています。cottaオリジナル品。
フチにシリコンが付属されているので、ピッタリ閉まり、ストローをさしてドリンク用として使っていただけます。
それ以外にも、クリップや綿棒などの小物入れとしても使えます。

仕様食洗機:不可、電子レンジ:不可、オーブン:不可材質ケヤキ外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)110×18
注意
※塗装加工していない為、水につけ置きや、湿気の多い場所に長時間置しないで下さい。変形の原因となります。
※シリコンパッキンつきですが、完全密封ではありませんので予めご了承ください。
※お手入れ後は日陰の風通しの良いところで乾燥させて下さい。乾燥機は使用できません。
※完全に自然乾燥させてご利用下さい。濡れたまま冷蔵庫等で使用すると、変形する可能性がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする