cotta
cottaの ラップ・消耗品・食品包材
cottaの 包装機械・シーラー・ラッパー
cottaの 真空パック器・真空包装機
cotta 真空パックシーラー専用バッグ 25×35 (20枚入)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
64092256
品番
97069
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
真空パックシーラー専用の抗菌バッグです。
仕様
電子レンジ:可、オーブン:不可
材質
TIE:28.5%、PA:28.5%、PE:43%
寸法(mm)
一個当たり:250×350×厚み0.09
耐熱温度(℃)
125
耐冷温度(℃)
-15
注意
※125℃からビニールが溶けだします。ご注意ください。