用途落ち葉などの吹き飛ばし遊具などの空気入れ
仕様連続作業時間(分):高速時約12、低速時約18※2.5Ahバッテリー使用時。作業条件によって異なります。
セット内容本体、延長パイプ、ノズル、空気入れ用ノズル3種類
質量(kg)1.3
定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(ショート)571×139×219、(ロング)832×139×219
騒音値(dB)94
風速(km/h)185〜245
風量(m3/h)高速時130、低速時105
RoHS指令(10物質対応)対応