※画像はイメージです。画像は実際の商品と異なりますのでご了承ください。
商品レビューを投稿する
内容量1台
消費電力(W)24
仕様●交換常用光ユニット:FK98532●交換電池:FK763●信号装置連動端子台:付●充電モニタ(緑):付●光束維持率(%):85●型式認定番号:3AE-1082●常時:常用光ユニット点灯●常用光ユニット:光源寿命40000時間(光束維持率85%)●常用光ユニット (カバー):ポリカーボネート(乳白)●点検スイッチ:付●自己点検スイッチ:付●適合リニューアルプレート:(別売)FK12000●配光番号:K0185271/K0185272●非常時:本体組込LED点灯
注文コード64092676
品番NNCF22135LE9
参考基準価格(税別)¥127,000
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
防災照明「非常用照明器具 一体型階段灯」
意匠性にこだわったデザイン。天井と壁面に同デザインの器具が取り付け可能に。統一感のとれた階段室空間を演出します
対称形状なので、方向性を感じないシンプルなデザインです。
設置面も照らすことができるため階段室を明るくします
用途に合わせて、ワイド・ミドル・スリムの3タイプをラインアップ。
用途に合わせて、汎用性の高いミドルタイプ、リニューアルに適したワイドタイプ、直線的な形状で存在感を抑えたスリムタイプの3タイプをラインアップしました。
器具両端に非常用光源を設置。ガラスレンズによる配光制御で階段の上り下りを効率よく照射します。
施工性にこだわった構造
簡単に蓄電池交換が可能。常用光ユニットを開けるだけで交換できます