※画像はイメージです。画像は実際の商品と異なりますのでご了承ください。
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
LEDフラットランプ Φ70 集光タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64093254
品番
LLD5010VCC1
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
LEDの明るさを調節可能
LED照明器具の明るさフリータイプを100%〜約1%まで自由に調節可能!豊かな演出が楽しめます
仕様
●光束維持率(%):70●入力電流(100V時)(A):0.104●調光器:対応
幅(mm)
Φ70
質量(kg)
0.21
高さ(mm)
68(回転用ツメを除く)
消費電力(W)
9.3
口金
GX53-1
全光束(Lm)
1095
色温度(K)
3500
ビーム角(度)
48
ランプの種類
LEDフラットランプΦ70
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
117.7
光源寿命
40000時間
クラス
1000
入数
1台
調光方式
逆位相タイプ、ライコン対応(100%〜1%調光可能)
演色指数(Ra)
83
配光タイプ
集光タイプ
注意
※適合器具との組み合わせのみ使用可能です。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。