※画像はイメージです。画像は実際の商品と異なりますのでご了承ください。

LEDダウンライト 60〜250形 埋込高112mm 中角タイプ 本体

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64093315 品番 NDN27091BK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥17,900 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

灯具を共通化 商品管理をシンプルに。
灯具の共通化により電源ユニットとの組み合わせが3系統から1系統に共通化。
同タイプの灯具の明るさ違いをシンプルにしました。
電源ユニットを変えるだけの明るさ選定に。

仕様●光束維持率(%):85●光源遮光角(度):30 LED250形〜LED60形 色温度(K)4000 ビーム角(度)25 材質(枠)アルミダイカスト 色(本体)ブラック艶消し LED寿命(時間)40000 入数1台 光色白色 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)75 取付面位置天井面取付専用 電球の種類LED一体型 埋込高(mm)112 配光タイプ中角タイプ LED交換不可 反射板(上部)プラスチック(ホワイト) 反射板(下部)アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)
注意
※電源ユニットは別売りです。
※直下近接限度30cm。
※断熱施工仕様ではありません。
※施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする