※画像はイメージです。実際の商品と異なりますのでご了承ください。

LEDフラットランプ Φ70 ゆらぎ点灯タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●光束維持率(%):70●消費電力(W)※最大時の値:4.1●点灯タイプ:ゆらぎ点灯 キャンドルタイプ 注文コード64094277 品番LLD20206CM1
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥16,600 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ ゆらぎ点灯タイプ
ゆらぐ光でエクステリア空間に心地よさを
「キャンドルタイプ」はキャンドルの炎をイメージした不規則なゆらぎ、「ホタルタイプ」は蛍の光をイメージした規則的なゆらぎが特長です
ランプ交換も施工も使い方も簡単です

仕様●光束維持率(%):70●消費電力(W)※最大時の値:4.1●点灯タイプ:ゆらぎ点灯 キャンドルタイプ 幅(mm)Φ70 質量(kg)0.11 高さ(mm)38 全光束(Lm)57〜460の間で変動 色温度(K)2700 光源寿命40000時間 入数1台 光色電球色 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 配光タイプ集光
注意
※常時ゆらぎ点灯します。
※ゆらぎの点灯パターンの変更はできません。点灯時の明るさは常に変化し、固定することはできません。
※消費電力は全灯時の値です。全灯時と調光時で性能値が変化します。
※LEDランプにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※新商品のため、記載の消費電力・光束・寸法・重量は暫定値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする