【本体画像】※画像はイメージです。実際の商品と異なりますのでご了承ください。

XLGE1727CM1 天井・壁直付型 LED エクステリア スポットライト 防雨型 LEDフラットランプ(ゆらぎ点灯 ホタルタイプ) Panasonic(パナソニック) 64094557 XLGE1727CM1 天井・壁直付型 LED エクステリア スポットライト 防雨型 LEDフラットランプ(ゆらぎ点灯 ホタルタイプ) Panasonic(パナソニック) 64094557 XLGE1727CM1 天井・壁直付型 LED エクステリア スポットライト 防雨型 LEDフラットランプ(ゆらぎ点灯 ホタルタイプ) Panasonic(パナソニック) 64094557

天井・壁直付型 LED エクステリア スポットライト 防雨型 LEDフラットランプ(ゆらぎ点灯 ホタルタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 64094557 品番 XLGE1727CM1
参考基準価格(税別)¥40,900 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

エクステリアに合った、明るさ・光色・調光のランプが選べる壁面取付タイプのスポットライト
心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ ゆらぎ点灯タイプ
ゆらぐ光でエクステリア空間に心地よさを
「キャンドルタイプ」はキャンドルの炎をイメージした不規則なゆらぎ、「ホタルタイプ」は蛍の光をイメージした規則的なゆらぎが特長です
ランプ交換も施工も使い方も簡単です

仕様●光束(lm)※最大時の値:395●光束維持率(%):70●消費電力(W)※全灯時の値:4●灯具部幅(mm):Φ87●点灯タイプ:ゆらぎ点灯 ホタルタイプ●照射方向:可動型 長さ(mm)109 質量(kg)1.3(※ランプ込み) 取付天井直付型・壁直付型 材質(本体)アルミダイカスト(プラチナメタリック) 電圧(V)100 口金GX53-1 構造防雨型 本体質量(kg)0.9 構成エクステリア スポットライト本体(LGW41002)+LEDフラットランプΦ70ゆらぎ点灯 ホタルタイプ(LLD20207CM1) 回転方向330度 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)98.7 光源寿命40000時間 入数1セット 光色電球色 出しろ(mm)160 パネルアクリル(透明) 調光の可否不可 配光タイプ集光 可動範囲(°)上下110
注意
※ランプは別梱包です。
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能です。
※防雨型器具です。浴室などの湿気の多い場所では使用しないでください。感電、火災の原因となります。
※壁面、天井面取り付け専用器具です。写真方向以外には取り付けないでください。落下、感電、火災の原因となります。
※ランプ起動方式に適合しないスイッチや調光器、ライトコントロールと組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。
※壁面取付の場合は水抜き穴Aのブッシングを外さないでください。
※天井取付の場合は、ブッシングを水抜き穴Bに取り付けてください。
※取付面と取付パッキンのスキマおよびパッキン外周部にシール剤を塗ってください。また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。指定外取付は絶縁不良による感電の原因となります。
※常時ゆらぎ点灯します。
※ゆらぎの点灯パターンの変更はできません。点灯時の明るさは常に変化し、固定することはできません。
※消費電力は全灯時の値です。全灯時と調光時で性能値が変化します。
※LEDランプにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※新商品のため、記載の消費電力・光束・寸法・重量は暫定値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする