【本体画像】※画像はイメージです。実際の商品と異なりますのでご了承ください。

XLGE3004CT1 据置取付型 LED エクステリア ガーデンライト 防雨型 ケーブル露出タイプ LEDフラットランプ(タイマー調光タイプ) Panasonic(パナソニック) 64095519 XLGE3004CT1 据置取付型 LED エクステリア ガーデンライト 防雨型 ケーブル露出タイプ LEDフラットランプ(タイマー調光タイプ) Panasonic(パナソニック) 64095519 XLGE3004CT1 据置取付型 LED エクステリア ガーデンライト 防雨型 ケーブル露出タイプ LEDフラットランプ(タイマー調光タイプ) Panasonic(パナソニック) 64095519 XLGE3004CT1 据置取付型 LED エクステリア ガーデンライト 防雨型 ケーブル露出タイプ LEDフラットランプ(タイマー調光タイプ) Panasonic(パナソニック) 64095519

据置取付型 LED エクステリア ガーデンライト 防雨型 ケーブル露出タイプ LEDフラットランプ(タイマー調光タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード64095519 品番XLGE3004CT1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥73,400
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

「魅せるあかり」でくつろぎ、過ごす場所をつくる
眺めて楽しめるガーデンライト
エクステリアのあかり
住まいの美観を光でアップ。門から玄関までのアプローチや庭を照らせばわが家の夜景も美しく
心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ タイマー調光タイプ
自動調光で深夜の防犯対策と光害対策に
ランプ交換も施工も使い方も簡単です
点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換

仕様●アクリルカバー:アクリル(透明)●キャブタイヤケーブル:5m付●スパイク:付●タイマー調光:点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換●光束維持率(%):70●消費電力(W)※全灯時の値:4 幅(mm)□150 質量(kg)2.4 取付据置取付型 高さ(mm)170 材質(本体)プラスチック(オフブラック) タイプ装飾枠有タイプ(ストライプ柄) 電圧(V)100 口金GX53-1 全光束(Lm)8(調光時 2) 構成ガーデンライト本体(LGW46003)+LEDフラットランプΦ70タイマー調光(LLD2020LCT1) 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)2 材質(枠)アルミダイスカト(オフブラック) 光源寿命40000時間 電源プラグ 入数1セット 光色電球色 調光の可否不可 ケーブルタイプケーブル露出タイプ 配光タイプ集光
注意
※ランプは別梱包です。
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能
※冠水するおそれのあるところへは設置不可
※写真方向以外取り付け不可
※消費電力は全灯時の値です。全灯時と調光時で性能値が変化します。
※LEDランプにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※新商品のため、記載の消費電力・光束・寸法・重量は暫定値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする